text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX HF 25 x 25 mm


Artikelnummer 8W354545
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 25
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Type Torx Screwdriver Bit with Holding Function

Artikelnummers

Artikelnummer 8W354545
EAN 4013288226358
UBB 500731708839
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05066143001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.