Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5T636510
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
Wera 867/1 TORX HF 20 x 25 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5T636510
L (mm)
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
L (mm)
25
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Type
Torx Screwdriver Bit with Holding Function
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T636510
EAN
4013288226365
UBB
500731708755
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05066142001