Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8Q174644
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
Wera 867/1 TORX HF 10 x 25 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Q174644
L (mm)
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
L (mm)
25
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Merk
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit with Holding Function
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q174644
EAN
4013288226334
UBB
500731708599
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05066140001