text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IPR Torx-Plus bit met boorgat IPR8 1/4" zeskant 25mm


867/1 IPR TORX PLUS® Bits met boring, 8 IPR x 25 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven met veiligheidsstift. 5-Zijdig TORX PLUS® profiel met boring. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 7D995452
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 867/1 IPR

Omschrijving

867/1 IPR TORX PLUS® Bits met boring, 8 IPR x 25 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven met veiligheidsstift. 5-Zijdig TORX PLUS® profiel met boring. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7D995452
EAN 4013288034878
UBB 500643425092
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134699001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.