text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx Schroevendraaierbit TX20 1/4" Hex 25mm


867/1 TORX® Bits DIY, TX 20 x 25 mm, 10-delig 10x 867/1 TORX® Bits: TX 20 x 25 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 2D878666
Aandraaivoorziening Torx
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 10
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 10
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aansluitmaat (mm) 0.25
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Type kruiskop Geen
Met handgreep Nee
Merk Wera
Model 867/1 Z

Omschrijving

867/1 TORX® Bits DIY, TX 20 x 25 mm, 10-delig 10x 867/1 TORX® Bits: TX 20 x 25 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2D878666
EAN 4013288115812
UBB 500643432676
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05072408001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.