text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 IMP DC SB Slagpinbit PZ2 1/4" Hex 50mm


855/4 IMP DC SB Impaktor Bits Pozidriv, PZ 2 x 50 mmHoogwaardige bits voor Pozidriv*-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met

Artikelnummer 5Y326731
Merk Wera
Model 855/4 IMP DC
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Wera
Model 855/4 IMP DC

Omschrijving

855/4 IMP DC SB Impaktor Bits Pozidriv, PZ 2 x 50 mmHoogwaardige bits voor Pozidriv*-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y326731
EAN 4013288158505
UBB 500643408676
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073961001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.