Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
0K830811
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
Wera 851/1 Z DIY Phillips Schroevendraaier Bit PH1 25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0K830811
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
1
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
4
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Merk
Wera
Goederencode
82079030
Model
851/1 Z
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K830811
EAN
4013288115737
UBB
500643379471
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
05072400001