text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 817 R SB Bit Schroevendraaier 1/4" Snelwissel Kraftform Grip 133mm


817 R SB Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4", x 133 mmHoogwaardige bit-handhouder. De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap.

Artikelnummer 7P019496
Flexibel Nee
Type toebehoren/onderdelen Overig
Magnetisch Ja
T-greep Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Type toebehoren/onderdelen Overig
Magnetisch Ja
T-greep Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Wera
Model 817 R SB

Omschrijving

817 R SB Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4", x 133 mmHoogwaardige bit-handhouder. De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Artikelnummers

Artikelnummer 7P019496
EAN 4013288106025
UBB 500643541815
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05073541001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.