text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SB Ratchet 3/8" Square Drive 4.5° Angle 222mm


8100 SB VDE 1 Zyklop ratelset, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal, 3/8", aandrijving, metrisch, 17-delig 1x 8007 B VDE Zyklop ratel, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal en 3/8", aandrijving: 3/8", x 222 mm 14x 8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8", aandrijving: 6x46 mm, 7x46 mm, 8x46 mm, 9x46 mm, 10x46 mm, 11x46 mm, 12x46 mm, 13x4

Artikelnummer 0T146497
Geïsoleerd Ja
Hoogte 60
Verpakking Zak
Lengte (mm) 295
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Hoogte 60
Verpakking Zak
Lengte (mm) 295
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Met greep Ja
Aantal dopsleutels 14
Totaal aantal gereedschappen 17
Aansluitmaat (mm) 9.53
Terugzwenkhoek (°) 4.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Draaikop Ja
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Ja
Merk Wera
Type Ratchet

Omschrijving

8100 SB VDE 1 Zyklop ratelset, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal, 3/8", aandrijving, metrisch, 17-delig 1x 8007 B VDE Zyklop ratel, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal en 3/8", aandrijving: 3/8", x 222 mm 14x 8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8", aandrijving: 6x46 mm, 7x46 mm, 8x46 mm, 9x46 mm, 10x46 mm, 11x46 mm, 12x46 mm, 13x46 mm, 14x46 mm, 15x46 mm, 16x46 mm, 17x46 mm, 18x46 mm, 19x46 mm 1x 8794 SB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, kort, 3/8",: 3/8", x 91 mm 1x 8794 LB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, lang, 3/8",: 3/8", x 166 mm 1x Klittenband 240: 240 x 50 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap in weinig ruimte. Individueel geteste ratel, doppen en verlengstukken conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V. Robuust stoffen etui met lange levensduur, rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de VDE doppen mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer 0T146497
EAN 4013288190970
UBB 500686638684
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004970001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.