text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SA Zyklop Bit Socket Set in Textile Box Hex 5-13mm 1/4" Drive 13-Piece


8100 SA 12 HF Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4",-aandrijving, metrisch, 13-delig 1x 8004 A Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 141 mm 1x 8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4",: 1/4", x 56 mm 9x 8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1

Artikelnummer 1B483201
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 9
Totaal aantal gereedschappen 13
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 9
Totaal aantal gereedschappen 13
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Merk Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Omschrijving

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4",-aandrijving, metrisch, 13-delig 1x 8004 A Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 141 mm 1x 8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4",: 1/4", x 56 mm 9x 8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Verwijdertool: 14 x 43 mm 1x Klittenbands 120: 50 x 120 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 1B483201
EAN 4013288190987
UBB 500686638270
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003756001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.