text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8007 B Reversible Ratchet 3/8" Square Drive 4.5° Angle 222mm


8007 B VDE Zyklop ratel, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal en 3/8", aandrijving, 3/8", x 222 mmZyklop VDE ratel met omschakelpal in onmiskenbaar Wera design. Slanke constructie maakt ook werken in krappe ruimte mogelijk. Dankzij de fijne vertanding (80 tanden) is een geringe terughaalhoek (4,5°) mogelijk. Met omschakelpal voor gemakkelijk wisselen v

Artikelnummer 7B142343
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Overig
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Overig
Aansluitmaat 3/8 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 9.53
Terugzwenkhoek (°) 4.5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Ja
Merk Wera
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

8007 B VDE Zyklop ratel, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal en 3/8", aandrijving, 3/8", x 222 mmZyklop VDE ratel met omschakelpal in onmiskenbaar Wera design. Slanke constructie maakt ook werken in krappe ruimte mogelijk. Dankzij de fijne vertanding (80 tanden) is een geringe terughaalhoek (4,5°) mogelijk. Met omschakelpal voor gemakkelijk wisselen van draairichting. Met snelle dopvergrendelingsfunctie via drukknop. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V.

Artikelnummers

Artikelnummer 7B142343
EAN 4013288190963
UBB 500686637850
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004966001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.