text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8004 B Reversible Ratchet 3/8" Square Drive 5° Angle 222mm


8004 B Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 3/8",-aandrijving, 3/8", x 222 mmDe ratel Zyklop Metal met omschakelpal. Slanke constructie maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. Met omschakelpal voor makkelijk wisselen van ratelrichting. Met veilige dopvergre

Artikelnummer 5C005698
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 222
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 3/8 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 9.5
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

8004 B Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 3/8",-aandrijving, 3/8", x 222 mmDe ratel Zyklop Metal met omschakelpal. Slanke constructie maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. Met omschakelpal voor makkelijk wisselen van ratelrichting. Met veilige dopvergrendelfunctie. Gesmede massief metalen ratel (chroom-molybdeen) voor extra hoge robuustheid en lange levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C005698
EAN 4013288174048
UBB 500643577215
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 05004034001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.