text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8002 C Torque Wrench Set 1/2" 600Nm


Artikelnummer 3O611988
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 341
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 341
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Totaal aantal gereedschappen 5
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Ja
Aantal ratels 1
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82041200
Model 8002 C
Type Torque Wrench Set

Artikelnummers

Artikelnummer 3O611988
EAN 4013288162403
UBB 500643576068
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 05133862001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.