text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 797 A/4/1 B 1/4X77


BiTorsion-houder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving Met BiTorsion-zone voor het opvangen van belastingspieken Met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits 1/4" binnenvierkant-aandrijving te gebruiken voor ratel of schroefboormachine

Artikelnummer 9P774811
Lengte (mm) 77
Magnetisch Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat machineopname 1/4 inch
Merk Wera
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 77
Magnetisch Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat machineopname 1/4 inch
Merk Wera

Omschrijving

Hoogwaardige BiTorsion-houder van Wera voor gebruik in combinatie met ratel of schroefmachine, met 1/4" binnenvierkant-aandrijving. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Bij belastingspieken wordt energie afgeleid naar de BiTorsion-zone hetgeen resulteert in een aanzienlijke reductie van het breukgevaar en verlenging van de levensduur. Optimaal resultaat met het BiTorsion-systeem bestaande uit houders en bits. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9P774811
EAN 4013288038906
UBB 500643539850
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05048681001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.