text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 784 C Adapter 1/4" Hex x 1/2" Square Drive 50mm


Artikelnummer 4O183484
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/2 inch
Maat machineopname (mm) 12.5
Dophouder Ja
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (female)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/4 inch
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 84661038
Type Adapter

Artikelnummers

Artikelnummer 4O183484
EAN 4013288008053
UBB 500643188062
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05042760001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.