text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7447 Verstelbare momentschroevendraaier 1/4" Hex Drive 25-55in-lbs Multi-Component Grip 150mm


Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (25,0-55,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7447 x 25-55 in. lbs.Wera draaimomentschroevendraaier. Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwke

Artikelnummer 0P144171
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 2.8 - 6.2
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 7447

Omschrijving

Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (25,0-55,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7447 x 25-55 in. lbs.Wera draaimomentschroevendraaier. Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Artikelnummers

Artikelnummer 0P144171
EAN 4013288102904
UBB 500643592487
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05074712001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.