text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7446 Verstelbare momentschroevendraaier 1/4" Hex Drive 11-29in-lbs Multi-Component Grip 155mm


Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (2,5 - 29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7446 x 11-29 in. lbs.Wera draaimomentschroevendraaier. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt ra

Artikelnummer 0D877106
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 1.2 - 3.3
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 7446

Omschrijving

Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (2,5 - 29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7446 x 11-29 in. lbs.Wera draaimomentschroevendraaier. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Artikelnummers

Artikelnummer 0D877106
EAN 4013288102898
UBB 500643592222
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05074711001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.