text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7443/61/9 momentschroevendraaier & bitset in gereedschapskoffer 9-delig


7443/61/9 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem, 9-delig 1x Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,3-3,0 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm: 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met R

Artikelnummer 5D204823
Verpakking Koffer
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 1
Totaal aantal gereedschappen 9
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 2
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
Model 7443/61/9

Omschrijving

7443/61/9 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem, 9-delig 1x Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,3-3,0 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm: 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x 300 Draaimoment-indicator TORX®: TX 10 x 1,4 Nm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 2x : 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 TORX® HF Bits met vasthoudfunctie: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 327 Ventiel Houder: 32 x 70 mm9-delige gereedschapsset voor montage en onderhoud van bandendrukcontrolesystemen. Met draaimomenttechnologie voor aanhalen met veilige, vooringestelde aanhaalmomenten. Handgereedschap met meervoudige Kraftform-handgreep om snel en tegelijk ergonomisch te kunnen werken. Twee vooringestelde gereedschappen voor montage van de overwerpmoer op de schroef en het vastschroeven van het sensorhuis op het ventiel. Een instelbare Kraftform-pistoolhandgreep voor draaimomenten tussen 4,0 en 8,8 Nm. Twee TX-bits met vasthoudfunctie, dopadapter, twee steeksleutelinzetstukken plus ventieltegenhouder (voor gebruik tot 4,5 Nm). Onder andere geschikt voor bandendrukcontrolesystemen van Schrader®, Alligator®, VDO®.

Artikelnummers

Artikelnummer 5D204823
EAN 4013288168818
UBB 500634177082
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074745001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.