7443/12 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem, 12-delig 1x Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x 300 Draaimoment-indicator TORX®: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm 2x : 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 TORX® HF Bits met vasthoudfunctie: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 2x 300 V Ventiel Houder: 0,25 Nm, 0,45 Nm 1x 327 Ventiel Houder: 32 x 70 mm12-delige gereedschapsset voor montage en onderhoud van bandendrukcontrolesystemen. Met draaimomenttechnologie voor aanhalen met veilige, vooringestelde aanhaalmomenten. Handgereedschap met meervoudige Kraftform-handgreep om snel en tegelijk ergonomisch te kunnen werken. Vijf vooringestelde gereedschappen voor montage van de overwerpmoer op de schroef en het vastschroeven van het sensorhuis op het ventiel. Twee vooringesteld ventiel-indraaigereedschappen voor 0,25 Nm en 0,45 Nm. Een instelbare Kraftform-pistoolhandgreep voor draaimomenten tussen 4,0 en 8,8 Nm. Geschikt voor alle gangbare bandendrukcontrolesystemen. Veilig schroeven dankzij eenduidige kleurcodering van de ingestelde draaimomenten (Beru/Huf®: TX 10 geel 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 groen 1,4 Nm, Cup®/RTS®: TX 20 grijs 2,0 Nm). De op 3,3 Nm vooringestelde draaimomentschroevendraaier bedient zowel de overwerpmoer als de verbindingsschroef van de sensoren van het Alligator-systeem. Eveneens inbegrepen: dopadapter, twee bits, ventieltegenhouder (voor gebruik tot 4,5 Nm).