Moment schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
7U865890
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
Set momentschroevendraaiers 7440/41/42 27-delig 0,3-6 Nm instelbaar WERA
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
7U865890
Verpakking
Koffer
Gewicht
1145
Totale lengte (mm)
255
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
0.3 - 6
W+S-monteurset
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Koffer
Gewicht
1145
Totale lengte (mm)
255
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
0.3 - 6
W+S-monteurset
Nee
E-monteurset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Totaal aantal gereedschappen
27
Aantal bits Torx
18
Aantal bits totaal
24
Met magneethouder
Nee
Aantal vijlen
0
Aantal bits binnenzeskant
6
Aantal meetgereedschappen
0
Aantal tangen
0
Aantal ringsteeksleutels
0
Aantal binnenzeskantsleutels
0
Aantal schroefsleutels
0
Aantal bitinzetstukken
24
Aantal testgereedschappen
0
Aantal ratels
0
Aantal wringstaven
0
Aantal beitels en drevels
0
Aantal hamers
0
Aantal multifunctionele gereedschappen
0
Aantal zagen
0
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met bitratel
Nee
Met handgreep
Ja
Met schaal
Ja
Merk
Wera
Goederencode
82079030
Model
7440/41
Type
Bit Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U865890
EAN
4013288113924
UBB
500643594871
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05074739001