text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7436 ESD verstelbare momentschroevendraaier 0.3-1Nm Multi-Component Grip 142mm


Artikelnummer 5A702619
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82054000
Model 7436 ESD

Artikelnummers

Artikelnummer 5A702619
EAN 4013288179029
UBB 500643596447
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05074788001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.