text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7432 Verstelbare momentschroevendraaier 1/4" zeskantaandrijving 0,9-1,5 Nm Meer-componentengreep 142mm


Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7432 x 0,90-1,50 NmWera draaimomentschroevendraaier. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Met kliksignaal. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Artikelnummer 1V086802
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.9 - 1.5
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.05
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 7432

Omschrijving

Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7432 x 0,90-1,50 NmWera draaimomentschroevendraaier. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Met kliksignaal. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Artikelnummers

Artikelnummer 1V086802
EAN 4013288179135
UBB 500643591075
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05074774001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.