text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Momentschroevendraaier 7440 0,3-1,2 Nm WERA


Cod Articol 9C453089
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1.2
Ambalat la 1

Specificații

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1.2
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.05
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82054000
Model 7440
Type Torque Screwdriver

Numerele articolelor

Cod Articol 9C453089
EAN 4013288100641
UBB 500643591232
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05074700001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.