text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Torx Schroevendraaier TX20 100mm Blad Ergonomische Handgreep 198mm


367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie, TX 20 x 100 mmHoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfpunt en schroefprofiel teg

Artikelnummer 5V888557
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 198
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 198
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Met boring Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4.5
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 367 TORX HF

Omschrijving

367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie, TX 20 x 100 mmHoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfpunt en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 5V888557
EAN 4013288100719
UBB 500643205627
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028052001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.