text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/4 Torx HF-schroevendraaierset 4-delig


367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie met 300 mm lange klingen, 4-delig 4x 367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm4-delige schroevendraaierset van Wera. Met extra lange kling, om ook dieper gelegen, lastig te bereiken schroeven te kunnen bereiken. Meerdelig

Artikelnummer 8F054684
Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 4
Totaal aantal gereedschappen 4
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
Model 367/4 TORX HF

Omschrijving

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie met 300 mm lange klingen, 4-delig 4x 367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm4-delige schroevendraaierset van Wera. Met extra lange kling, om ook dieper gelegen, lastig te bereiken schroeven te kunnen bereiken. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 8F054684
EAN 4013288138378
UBB 500643294076
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer 05028074001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.