text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 SB Sleufschroevendraaier 0,8 x 4mm 100mm Blad Ergonomische Handgreep


335 SB Sleuf schroevendraaier, Electriciën Kling, 0.8 x 4 x 100 mmHoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier met kling voor elektriciens. Meercomponenten Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge dra

Artikelnummer 9C494983
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 198
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 198
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Wera
Model 335 SB

Omschrijving

335 SB Sleuf schroevendraaier, Electriciën Kling, 0.8 x 4 x 100 mmHoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier met kling voor elektriciens. Meercomponenten Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak ",bijt", zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 9C494983
EAN 4013288181251
UBB 500643194086
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05100043001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.