text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 334 SK snedebreedte 5,5 mm klinglengte 100 mm 2-componentengree


Artikelnummer 9F355008
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 198
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 198
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5.5
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 10
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Wera
Goederencode 82054000
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 9F355008
EAN 4013288108067
UBB 500643192007
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05007673001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.