Moment schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
7S882826
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
Momentschroevendraaier 300 IP 7 0,9 Nm vast WERA
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
7S882826
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
170
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Nee
Aandraaimoment (Nm)
0.9 - 0.9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
170
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Nee
Aandraaimoment (Nm)
0.9 - 0.9
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
4
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Wera
HS- en goederencode
82054000
Type
Torx Plus Torque Indicator IP7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S882826
EAN
4013288093394
UBB
500643620445
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05028041001