text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2090 Slagschroevendraaier 5/16" zeskant 90Nm 142mm


2090 Slagschroevendraaier 90 Nm, 5/16", x 142 mmHoogwaardige slagschroevendraaier waarmee ook zonder machine middels slagkracht vastzittende verbindingen losgedraaid kunnen worden. De Wera slagschroevendraaiers werken zeer effectief dankzij zijn robuuste &apos,dubbele curve&apos,-constructie. Slagkracht worden in een draaibeweging omgezet. Bespaart het

Artikelnummer 9Z072552
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 90 - 90
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Model 2090

Omschrijving

2090 Slagschroevendraaier 90 Nm, 5/16", x 142 mmHoogwaardige slagschroevendraaier waarmee ook zonder machine middels slagkracht vastzittende verbindingen losgedraaid kunnen worden. De Wera slagschroevendraaiers werken zeer effectief dankzij zijn robuuste &apos,dubbele curve&apos,-constructie. Slagkracht worden in een draaibeweging omgezet. Bespaart het gebruik van persluchtapparatuur. Voor schroeven M 4-M 8. Aandrijving: 5/16", binnenvierkant.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z072552
EAN 4013288180926
UBB 500643585622
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05072014001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.