text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera 2069/6 Zeskant Microschroevendraaierset 6-delig


2069/6 Micro-dopschroevendraaierset + houder, 6-delig 6x 2069 Kraftform Micro Dopschroevendraaier: 2x60 mm, 2.5x60 mm, 3x60 mm, 3.5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mmHoogwaardige Wera Micro-steeksleutelset voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mo

Artikelnummer 9O139818
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 6
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
Model 2069/6

Omschrijving

2069/6 Micro-dopschroevendraaierset + houder, 6-delig 6x 2069 Kraftform Micro Dopschroevendraaier: 2x60 mm, 2.5x60 mm, 3x60 mm, 3.5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mmHoogwaardige Wera Micro-steeksleutelset voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Artikelnummers

Artikelnummer 9O139818
EAN 4013288032447
UBB 500643297616
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer 05118158001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.