text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Torx HF Elektronische Schroevendraaier TX6 40mm Blad 137mm


2067 Kraftform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie, TX 6 x 40 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Met handige vasthoudfunctie: Doordat aandrijfprofiel en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden. Door het steunen v

Artikelnummer 5L729139
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 137
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 137
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 2067 TORX HF

Omschrijving

2067 Kraftform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie, TX 6 x 40 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Met handige vasthoudfunctie: Doordat aandrijfprofiel en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 5L729139
EAN 4013288108647
UBB 500643259004
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118182001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.