text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Inbusschroevendraaier 1/16" 60mm Blad 157mm


2054 Kraftform Micro Binnenzeskant-Schroevendraaier, 1/16", x 60 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zac

Artikelnummer 7B167166
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Materiaal greep Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Materiaal greep Overig
Klingdiameter (mm) 3
Met kogelkop Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 2054 MICRO

Omschrijving

2054 Kraftform Micro Binnenzeskant-Schroevendraaier, 1/16", x 60 mmHoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 7B167166
EAN 4013288032157
UBB 500643254625
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118076001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.