text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 Kogelkop Zeskant Schroevendraaier 2mm 60mm Blad 157mm


2052 Kraftform Micro Binnenzeskant-Kogelkop Schroevendraaier, 2 x 60 mmHoogwaardige Wera Micro-schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Kogelkopprofiel: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk word

Artikelnummer 3H145203
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Materiaal greep Overig
Klingdiameter (mm) 3
Met kogelkop Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 2052 MICRO 1.5X60

Omschrijving

2052 Kraftform Micro Binnenzeskant-Kogelkop Schroevendraaier, 2 x 60 mmHoogwaardige Wera Micro-schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Kogelkopprofiel: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om &apos,om de hoek&apos, te schroeven. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy tool finder",: met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 3H145203
EAN 4013288032003
UBB 500643251084
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118092001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.