text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE Vierkante Socket Schroevendraaier SQ1 80mm Blad Multi-Component Grip 178mm


168 i VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor Binnenvierkant, # 1 x 80 mmWera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Artikelnummer 1J754744
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 1
Mesvorm Rond
Kap draaibaar Nee
VDE getest Ja
Merk Wera
Model 168 I VDE

Omschrijving

168 i VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor Binnenvierkant, # 1 x 80 mmWera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Kleurgecodeerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1J754744
EAN 4013288038777
UBB 500643281859
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05004780001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.