text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE Vierkante Schroevendraaier SQ1 80mm Blad Multi-Component Greep


168 i SB VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor Binnenvierkant, # 1 x 80 mmWera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van

Artikelnummer 4N976999
Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 1
Mesvorm Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 1
Mesvorm Rond
Kap draaibaar Nee
VDE getest Ja
Merk Wera
Model 168 I SB

Omschrijving

168 i SB VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor Binnenvierkant, # 1 x 80 mmWera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 4N976999
EAN 4013288181534
UBB 500643282840
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05100024001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.