text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH SB VDE Kruiskopschroevendraaier PH2 100mm Blad Multi-Component Greep


162 i PH SB VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, PH 2 x 100 mmWera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform-greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Artikelnummer 3O625376
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 205
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Ja
Merk Wera
Model 162 i

Omschrijving

162 i PH SB VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, PH 2 x 100 mmWera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform-greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. ",Take it easy",-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. De punt van Wera Lasertip-schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak &apos,bijt&apos, zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 3O625376
EAN 4013288181459
UBB 500643274847
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05100012001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.