text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 iSS Sleufschroevendraaier VDE Geïsoleerd 0,8 x 4mm 100mm Blad Ergonomische Grip 181mm


160 iSS VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep, 0.8 x 4 x 100 mmVDE-geïsoleerde schroevendraaier met gereduceerde kling- en greepdiameter, om ook diepliggende schroeven te kunnen bereiken op plaatsen waar weinig ruimte is. Met meervoudige Kraftform Plus-greep voor snel en veilig werken: Harde grip

Artikelnummer 8B495453
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 181
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 181
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Wera
Model 160 ISS

Omschrijving

160 iSS VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep, 0.8 x 4 x 100 mmVDE-geïsoleerde schroevendraaier met gereduceerde kling- en greepdiameter, om ook diepliggende schroeven te kunnen bereiken op plaatsen waar weinig ruimte is. Met meervoudige Kraftform Plus-greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. ",Take it easy",-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 8B495453
EAN 4013288179548
UBB 500643273856
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05020129001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.