text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I VDE 1X5,5X200 MM


Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht Met "Take it easy" toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen Conisch blad, lasertip

Artikelnummer 9E793529
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 298
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 298
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5.5
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Wera

Omschrijving

Wera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. De punt van Wera Lasertip-schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak ‘bijt’ zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. "Take it easy"-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 9E793529
EAN 4013288105448
UBB 500643270621
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05006121001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.