text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 ESD Micro Torx Schroevendraaier TX4 40mm Blad 137mm


1567 TORX® ESD Kraftform Micro Schroevendraaier, TX 4 x 40 mmElektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het ve

Artikelnummer 9T210287
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 137
Grootte (TX) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 137
Grootte (TX) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2.5
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 1567 TORX MICRO

Omschrijving

1567 TORX® ESD Kraftform Micro Schroevendraaier, TX 4 x 40 mmElektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy tool finder",: met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 9T210287
EAN 4013288039163
UBB 500643236408
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05030120001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.