text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1350 PH Kruiskopschroevendraaier PH2 100mm Blad Meer-componentengreep 205mm


Kraftform Classic-schroevendraaier voor Phillips-Recess kruiskopschroeven Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Artikelnummer 8F119923
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 2
Gewicht 89
Totale lengte (mm) 205
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 2
Gewicht 89
Totale lengte (mm) 205
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Wera
Model 1350 PH

Artikelnummers

Artikelnummer 8F119923
EAN 4013288109316
UBB 500643231458
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05031444001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.