text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Slaghamer Urethaan kop Essenhout handgreep 250mm


102 Kunststof Hamer met Uretan kop, # 1 x 23 mmWera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop. Hamerkop gemaakt van middelhard urethaan. Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout. Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen. Voor carrosseriebouw, machi

Artikelnummer 2R042496
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 250
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 250
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Gewicht totaal (g) 184
Merk Wera

Omschrijving

102 Kunststof Hamer met Uretan kop, # 1 x 23 mmWera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop. Hamerkop gemaakt van middelhard urethaan. Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout. Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen. Voor carrosseriebouw, machinebouw en automotive-sector.

Artikelnummers

Artikelnummer 2R042496
EAN 4013288001498
UBB 500643611865
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 05000505001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.