text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Slaghamer imitatiekop essenhout steel 320mm


102 Kunststof Hamer met Uretan kop, # 5 x 41 mmWera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop. Hamerkop gemaakt van middelhard urethaan. Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout. Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen. Voor carrosseriebouw, machi

Artikelnummer 3Y102722
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 320
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 320
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Gewicht totaal (g) 598
Merk Wera

Omschrijving

102 Kunststof Hamer met Uretan kop, # 5 x 41 mmWera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop. Hamerkop gemaakt van middelhard urethaan. Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout. Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen. Voor carrosseriebouw, machinebouw en automotive-sector.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y102722
EAN 4013288001535
UBB 500643612699
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 05000525001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.