text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera 101 Zachte slaghamer nylon kop essenhout handgreep 250mm


101 Kunststof Hamer met Nylon kop, # 1 x 23 mmWera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop. Hamerkop gemaakt van zeer hard nylon. Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout. Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen. Voor plaatwerk, demontagewerkzaa

Artikelnummer 4D655233
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte 250
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte 250
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Gewicht kop (g) 75
Gewicht totaal (g) 189
Merk Wera

Omschrijving

101 Kunststof Hamer met Nylon kop, # 1 x 23 mmWera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop. Hamerkop gemaakt van zeer hard nylon. Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout. Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen. Voor plaatwerk, demontagewerkzaamheden, tenten-, hallen- en tentoonstellingsbouw.

Artikelnummers

Artikelnummer 4D655233
EAN 4013288001351
UBB 500643610461
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 05000305001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.