text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 101 Slaghamer Nylon kop Essenhout Handgreep 265mm


101 Kunststof Hamer met Nylon kop, # 2 x 28 mmWera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop. Hamerkop gemaakt van zeer hard nylon. Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout. Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen. Voor plaatwerk, demontagewerkzaa

Artikelnummer 8G281685
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte 265
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte 265
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Gewicht totaal (g) 276

Omschrijving

101 Kunststof Hamer met Nylon kop, # 2 x 28 mmWera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop. Hamerkop gemaakt van zeer hard nylon. Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout. Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen. Voor plaatwerk, demontagewerkzaamheden, tenten-, hallen- en tentoonstellingsbouw.

Artikelnummers

Artikelnummer 8G281685
EAN 4013288001368
UBB 500643610610
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 05000310001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.