text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 100 Zachte kanthamer Cellidorkop essenhout handgreep 340mm


100 Kunststof Hamer met Celidor kop, # 6 x 51 mmWera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop. Hamerkop gemaakt van Cellidor. Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout. Voor de zware klussen. Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen. Voor werkzaamh

Artikelnummer 8K670731
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 340
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 340
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Gewicht totaal (g) 910
Merk Wera

Omschrijving

100 Kunststof Hamer met Celidor kop, # 6 x 51 mmWera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop. Hamerkop gemaakt van Cellidor. Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout. Voor de zware klussen. Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen. Voor werkzaamheden waarbij de hamer zwaar belast wordt.

Artikelnummers

Artikelnummer 8K670731
EAN 4013288001184
UBB 500643618480
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 05000030001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.