Verlengkabels
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
4T358783
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
WEINGÄRTNER aardingscontact uitbreiding 16 A 230 V 3 x 1,5 mm² 5 m H05VV-F wit IP20
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4T358783
Lengte (mm)
220
Nom. spanning (V)
230
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte (mm)
50
Breedte (mm)
220
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
220
Nom. spanning (V)
230
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte (mm)
50
Breedte (mm)
220
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T358783
EAN
4023386060334
UBB
500729717115
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
4000873693