Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
9S201959
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
Waterslang Tricoflex lengte 50 m binnen-d. 25 mm buiten-d. 32,3 mm TRICOFLEX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9S201959
Kleur
Overig
Wanddikte (mm)
3.65
Materiaal inlage
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Buigradius (mm)
240
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Wanddikte (mm)
3.65
Materiaal inlage
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Buigradius (mm)
240
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
8
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1 inch
Uitwendige slangdiameter (mm)
32.3
Min. barstdruk (bar)
20
Kleur buitenwand
Geel
Merk
Tricoflex
Type
48374
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S201959
EAN
3291670483744
UBB
500583954481
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
4000350220