Drukventielen, slangen & haspels
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
4D128807
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
Waterslang Tricoflex lengte 25 m binnen-d. 25 mm buiten-d. 32,3 mm TRICOFLEX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Flexibele meerlaagse PVC-slang met honingraat-vormige Soft&Flex structuur.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4D128807
Kleur
Overig
Wanddikte (mm)
3.65
Materiaal inlage
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Wanddikte (mm)
3.65
Materiaal inlage
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Overig
Buigradius (mm)
240
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
8
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1 inch
Uitwendige slangdiameter (mm)
32.3
Min. barstdruk (bar)
20
Kleur buitenwand
Geel
Merk
Tricoflex
Type
48273
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D128807
EAN
3291670482730
UBB
500582011747
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
4000350219