text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterslang Superhoze lengte 30 m HOZELOCK


Rekt onder waterdruk uit op zijn 3-voudige oorspronkelijke lengte en gaat vervolgens weer terug naar zijn oorspronkelijke lengte voor het ruimtebesparend opbergen · Een lichtgewicht onder de slangen met een duurzame slangmantel van textiel-polyester-weefsel Inhoud: 2x aquastop , 1x traploos regelbare sproeier, 1 x 19 mm/13 mm kraanaansluiting

Artikelnummer 6G122732
Kleur Overig
Uitvoering Recht/recht
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Uitvoering Recht/recht
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte 30000
Materiaal Overig
Met koppelingen Ja
Kleur coating Overig
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 Overig
Geschikt voor perslucht Nee
Geschikt voor gekoeld water Ja
Geschikt voor tapwater Ja
Geschikt voor cv-water Nee
Geschikt voor olie Nee
Materiaal afdichting Overig
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Materiaal omvlechting Overig
Met omvlechting Nee
Soort coating Overig
Materiaal aansluiting 1 Overig
Materiaal aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1 Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 2 Overig
GDV keur Nee
VA keur Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merk Hozelock

Artikelnummers

Artikelnummer 6G122732
EAN 5010646061391
UBB 500582724232
UNSPSC 40142008
Fabrikant artikelnummer 8230 1240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.