Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
9E763386
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
Waterslang Admi®Therm lengte 40 m binnen-d. 25 mm buiten-d. 35 mm ADMIRAL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9E763386
Wanddikte (mm)
5
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
300
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
5
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
300
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Kleur binnenwand
Zwart
Static wire
Nee
Nom. diameter
1 inch (25)
Min. barstdruk (bar)
30
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Overig
Merk
Admiral
Goederencode
39173900
Type
4000350024
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9E763386
EAN
4006918114484
UBB
500583776777
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
704-25-40KE